onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MM74HC541WMX
論理回路 = 74HC
ロジックタイプ = バッファ
回路数 = 8
入力タイプ = LS-TTL
出力タイプ = 3ステート
極性 = 反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = 7.8mA
低レベル出力電流 Max = 7.8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 208ns
寸法 = 13.005 x 7.595 x 2.34mm
動作供給電圧 Min = 2 V
伝播遅延テスト条件 = 150pF
74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
- 内容量
- 1セット(1000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















