曜日別特売
MM74HC541WMX onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MM74HC541WMX onsemi 81453376

onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MM74HC541WMXMM74HC541WMX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
81453376
品番
MM74HC541WMX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

論理回路 = 74HC
ロジックタイプ = バッファ
回路数 = 8
入力タイプ = LS-TTL
出力タイプ = 3ステート
極性 = 反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = 7.8mA
低レベル出力電流 Max = 7.8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 208ns
寸法 = 13.005 x 7.595 x 2.34mm
動作供給電圧 Min = 2 V
伝播遅延テスト条件 = 150pF
74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする