実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = スイッチング
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.05V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆回復時間 = 75ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A
Ultrafast 整流器は、コンパクトなサイズと重量がシステムに不可欠な、表面実装用途の高電圧、高周波整流、又はフリーホイーリング / 保護ダイオードに最適です。J 字形リード付きの小型コンパクトな表面実装可能パッケージです 自動処理用の角形パッケージです 耐熱ガラス不動態化ジャンクション 低順方向電圧降下( 0.71 → 1.05 V 、最大 @ 1.0 A 、 TJ = 150 ° C ) 機械的特性: ケース:エポキシ、成形 重量:約 95 mg 仕上げ:すべての外面に耐腐食性、 Terminal Leads は容易にはんだ付け可能 はんだ付けのリード及び取り付け表面温度:最大 260 ° C ( 10 秒間) 極性:極性バンドでカソードリードを表示 鉛フリーパッケージです


