ピーク平均順方向電流 = 1.5A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SDIP
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 500μA
長さ = 8.51mm
高さ = 2.6mm
ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流


