ピーク平均順方向電流 = 2A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = D 44
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 63A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
ピーク順方向電圧 = 1V
ピーク逆電流 = 10μA
長さ = 17.5mm
幅 = 6.8mm
Vishay 2KBP シリーズブリッジ整流器です. フルブリッジとして接続された 4 つのシングルダイオードで構成される 2 A 単相密閉型ブリッジ整流器です。産業用及び家庭用機器での一般的な用途を想定しています。. プリント回路基板の取り付けに適しています コンパクトな構造 高サージ電流に対応


