論理回路 = HC
ロジックタイプ = バストランシーバ
1チップ当たりのエレメント数 = 1
回路数 = 8
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC W
ピン数 = 20
入力レベル = CMOS
出力レベル = CMOS
高レベル出力電流 Max = -7.8mA
低レベル出力電流 Max = 7.8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 96 ns @ 2 V
寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm
74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS


