曜日別特売
ISL9V5036S3ST Fairchild Semiconductor Nチャンネル IGBT 420 V 46 A, 3-Pin D2PAK (TO-263) シングル FAIRCHILD SEMICONDUCTOR 81441860

Fairchild Semiconductor Nチャンネル IGBT 420 V 46 A, 3-Pin D2PAK (TO-263) シングルISL9V5036S3ST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(800個)
注文コード
81441860
品番
ISL9V5036S3ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

最大連続コレクタ電流 = 46 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 420 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±14V
最大パワー消費 = 250 W
パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)
実装タイプ = 表面実装
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
寸法 = 10.67 x 9.65 x 4.83mm
動作温度 Min = -40 ℃
ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする