onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:1, MC74HC541ADWR2G

onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:1, MC74HC541ADWR2G - onsemi

論理回路 = HC
ロジックタイプ = バッファ, ドライバ, 非反転バッファ
回路数 = 1
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120ns
寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm
動作供給電圧 Min = 2 V
伝播遅延テスト条件 = 10pF

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81440530MC74HC541ADWR2G
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする