Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 400V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB4S-E3/80
ブリッジタイプ = 単相A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TO-269AA
ピン数 = 4
回路構成 = クワッド
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 450A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1V
ピーク逆電流 = 100μA
寸法 = 4.95 x 4.1 x 2.7mm
幅 = 4.1mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















