曜日別特売

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 400V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB4S-E3/80

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81421544
品番
MB4S-E3/80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

ブリッジタイプ = 単相A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TO-269AA
ピン数 = 4
回路構成 = クワッド
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 450A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1V
ピーク逆電流 = 100μA
寸法 = 4.95 x 4.1 x 2.7mm
幅 = 4.1mm

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする