GBPC602-E4/51 Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 200V, 16 x 16 x 5.08mm, GBPC602-E4/51 VISHAY 81419828

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 200V, 16 x 16 x 5.08mm, GBPC602-E4/51GBPC602-E4/51

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
81419828
品番
GBPC602-E4/51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

ブリッジタイプ = 単相A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = GBPC6
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 175A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1V
ピーク逆電流 = 5μA
寸法 = 16 x 16 x 5.08mm
幅 = 16mm
UL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、GBPC6シリーズ、Vishay Semiconductor. 基盤(PCB)実装に最適 標準的なDC逆電流: 0.5 μA未満 ワイヤリード構造

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする