ブリッジタイプ = 単相A
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = D 38
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 52A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 10μA
寸法 = 9.5 x 9.5 x 10mm
幅 = 9.5mm
ワイヤリード付きブリッジ整流器、VS-1KAB-Eシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリードコンパクト構造 簡単に組み立て、取り付け、在庫管理可能


