Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 400V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF04SA-E3/77
ブリッジタイプ = 単相A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DFS
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 500μA
寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.3mm
幅 = 6.5mm
ULファイル番号E94661. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Diodes Inc. ガラス皮膜ダイ構造 低順方向電圧降下 高電流に対応
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(25個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















