曜日別特売
DF04SA-E3/77 Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 400V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF04SA-E3/77 VISHAY 81416285

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 400V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF04SA-E3/77

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(25個)
注文コード
81416285
品番
DF04SA-E3/77
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

ブリッジタイプ = 単相A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DFS
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 500μA
寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.3mm
幅 = 6.5mm
ULファイル番号E94661. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Diodes Inc. ガラス皮膜ダイ構造 低順方向電圧降下 高電流に対応

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする