ピーク平均順方向電流 = 3.5A
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = GSIB-5S
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 350A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1V
ピーク逆電流 = 10μA
寸法 = 30 x 4.6 x 20mm
幅 = 4.6mm
ULファイル番号E54214. SIL基板実装、GSIB-5シリーズ、Vishay Semiconductor. GSIB-5シリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 薄型シングルインラインGSIB-5パッケージ ガラス不動態化チップジャンクション 耐高サージ電流 2500 Vrmsの高い絶縁耐性ケース 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン


