onsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 TO-220, 2-Pin 1.8V
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = TO-220
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧 = 1.8V
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 10.29mm
幅 = 4.82mm
高さ = 15.75mm
寸法 = 10.29 x 4.82 x 15.75mm
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(50個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















