曜日別特売
MSR1560G onsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 TO-220, 2-Pin 1.8V onsemi 81443655

onsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 TO-220, 2-Pin 1.8V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
81443655
品番
MSR1560G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = TO-220
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧 = 1.8V
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 10.29mm
幅 = 4.82mm
高さ = 15.75mm
寸法 = 10.29 x 4.82 x 15.75mm
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする