曜日別特売

onsemi コンパレータ, 2 → 36 V dc, CMOS, DL, ECL, MOS, TTL出力 表面実装, 8-Pin MSOP

onsemi コンパレータ, 2 → 36 V dc, CMOS, DL, ECL, MOS, TTL出力 表面実装, 8-Pin MSOP - onsemi

コンパレータタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MSOP
電源タイプ = ±2電源, 単一電源
出力タイプ = CMOS, DL, ECL, MOS, TTL
回路数 = 2
標準応答時間 = 1.5μs
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 2 → 36 V dc
寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
長さ = 3.1mm
幅 = 3.1mm
高さ = 0.95mm
動作温度 Max = +70 ℃V dc
コンパレータ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81440487LM393DMR2G
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする