公称電圧 = 2.5 - 36Vパッケージタイプ = SOIC基準タイプ = プログラマブル立上がり精度 = ±1.0 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャント出力電流 Max = 100mA出力電圧 Max = 36 Vピン数 = 8ラインレギュレーション = 53 mVロードレギュレーション = 25 mV寸法 = 5 x 4 x 1.5mm幅 = 4mm電圧リファレンス、調節可能、ON Semiconductor