Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 45A, 1000V, 30.3 x 5.1 x 20.3mm, PB5010-E3/45
ピーク平均順方向電流 = 45A
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PB
ピン数 = 4
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 450A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 500μA
長さ = 30.3mm
幅 = 5.1mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1200個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















