曜日別特売

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 45A, 1000V, 30.3 x 5.1 x 20.3mm, PB5010-E3/45

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1200個)
注文コード
81421307
品番
PB5010-E3/45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
¥359,800

ピーク平均順方向電流 = 45A
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PB
ピン数 = 4
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 450A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 500μA
長さ = 30.3mm
幅 = 5.1mm

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする