VS-KBPC602PBF Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 200V, 15.75 x 15.75 x 5.33mm, VS-KBPC602PBF VISHAY 81419539

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 200V, 15.75 x 15.75 x 5.33mm, VS-KBPC602PBFVS-KBPC602PBF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
81419539
品番
VS-KBPC602PBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

ピーク平均順方向電流 = 6A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = D 72
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 137A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.2V
ピーク逆電流 = 10μA
長さ = 15.75mm
幅 = 15.75mm
基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC6シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 幅広い温度範囲 ワイヤリード構造

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする