onsemi 整流ダイオード, 10mA, 7V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 600mV
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-323
最大連続 順方向電流 = 10mA
ピーク逆繰返し電圧 = 7V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキーダイオード
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 600mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. PINダイオード、ON Semiconductor. RFスイッチングやアッテネータ用途に適したさまざまなPINダイオード
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(200個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















