曜日別特売
MMDL101T1G onsemi 整流ダイオード, 10mA, 7V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 600mV onsemi 81451294

onsemi 整流ダイオード, 10mA, 7V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 600mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
注文コード
81451294
品番
MMDL101T1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-323
最大連続 順方向電流 = 10mA
ピーク逆繰返し電圧 = 7V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキーダイオード
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 600mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. PINダイオード、ON Semiconductor. RFスイッチングやアッテネータ用途に適したさまざまなPINダイオード

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする