チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 9 A
最大ドレイン-ソース間電圧 200 V
パッケージタイプ TO-220
実装タイプ スルーホール
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 400 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 4V
最低ゲートしきい値電圧 2V
最大パワー消費 75 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V
長さ 10.4mm
動作温度 Min -65 ℃mm
NチャンネルSTripFET、STMicroelectronics


