曜日別特売

onsemi シフト レジスタ VHCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 14-Pin SOP 1 74

onsemi シフト レジスタ VHCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 14-Pin SOP 1 74 - onsemi

パッケージタイプ = SOP
ロジックタイプ = シフトレジスター
ステージ数 = 8
論理回路 = VHC
実装タイプ = 表面実装
動作/操作モード = シリアル to パラレル
エレメント数 = 1
ピン数 = 14
動作供給電圧 Min = 2 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
寸法 = 10.2 x 5.3 x 1.8mm
リセットタイプ = 非シンクロナス
74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8145061074VHC164MTCX
オープン
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
8145061974VHC164MTCX
オープン
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする