曜日別特売

onsemi 整流ダイオード, 20A, 60V スルーホール, 2-Pin TO-220AC ショットキーバリア

onsemi 整流ダイオード, 20A, 60V スルーホール, 2-Pin TO-220AC ショットキーバリア - onsemi

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AC
最大連続 順方向電流 = 20A
ピーク逆繰返し電圧 = 60V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A
この MBR ショットキー整流器は、二次整流やフリーホイーリング用途に最適で、順方向電圧降下と漏洩電流が極めて低く、高効率の DC-DC コンバータ設計を実現しています。低電力損失、高効率 高サージ容量 金属シリコンジャンクション、過半数キャリア伝導 高電流容量、低順方向電圧降下 過電圧保護用ガードリング( OVP ) 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81439184MBR1050
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする