実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AC
最大連続 順方向電流 = 20A
ピーク逆繰返し電圧 = 60V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A
この MBR ショットキー整流器は、二次整流やフリーホイーリング用途に最適で、順方向電圧降下と漏洩電流が極めて低く、高効率の DC-DC コンバータ設計を実現しています。低電力損失、高効率 高サージ容量 金属シリコンジャンクション、過半数キャリア伝導 高電流容量、低順方向電圧降下 過電圧保護用ガードリング( OVP ) 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。