レギュレータタイプ = バックブーストスイッチングmA
出力電圧 = 50 mV
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
出力タイプ = 固定
最大スイッチング周波数 = 100 kHz
スイッチングレギュレータ = あり
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
幅 = 4mm
低入力オフセット電圧: 0.5 mV (標準 入力コモンモード範囲にはアースが含まれています 低静止電流: VCC = 5V でオペアンプあたり 75 μ A 大出力電圧スイング 広い電源電圧範囲: 3 → 36 V 高 ESD 保護: 2 kV 最終製品 バッテリ充電器 用途 スイッチモード電源


