STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 16 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 16 A
最大ドレイン-ソース間電圧 60 V
シリーズ STripFET
実装タイプ 表面実装
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 100 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 1V
最大パワー消費 45 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -16 V, +16 V
幅 10.4mm
動作温度 Min -55 ℃mm
NチャンネルSTripFET、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















