チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 16 A最大ドレイン-ソース間電圧 60 Vシリーズ STripFET実装タイプ 表面実装ピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 100 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 1V最大パワー消費 45 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -16 V, +16 V幅 10.4mm動作温度 Min -55 ℃mmNチャンネルSTripFET、STMicroelectronics