STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET400 V 5.4 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 5.4 A
最大ドレイン-ソース間電圧 400 V
シリーズ MDmesh, SuperMESH
実装タイプ 表面実装
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 1 Ω
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 4.5V
最低ゲートしきい値電圧 3V
最大パワー消費 70 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V
標準ゲートチャージ Vgs 19 nC 10 Vmm
高さ 2.4mm
NチャンネルMDmesh SuperMESH、250 → 650 V、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















