STD7NK40ZT4 STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET400 V 5.4 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン STMicro 81450585

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET400 V 5.4 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81450585
品番
STD7NK40ZT4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 5.4 A
最大ドレイン-ソース間電圧 400 V
シリーズ MDmesh, SuperMESH
実装タイプ 表面実装
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 1 Ω
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 4.5V
最低ゲートしきい値電圧 3V
最大パワー消費 70 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V
標準ゲートチャージ Vgs 19 nC 10 Vmm
高さ 2.4mm
NチャンネルMDmesh SuperMESH、250 → 650 V、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする