onsemi 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 AEC-Q101 ショットキーバリア
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-323
最大連続 順方向電流 = 200mA
ピーク逆繰返し電圧 = 30V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキーダイオード
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク逆回復時間 = 5ns
ショットキーダイオードは、高速スイッチングアプリケーション、回路保護、および電圧クランプ用に設計されています。非常に低い順方向電圧により、導通損失が低減されます。小型表面実装パッケージは、スペースが限られているハンドヘルドおよびポータブルアプリケーションに最適です。非常に高速なスイッチング速度 非常に低い順方向電圧: 0.35V (typ) (IF=10MADC 時 鉛フリーパッケージを用意 独自のサイトおよび制御変更要件を必要とする自動車およびその他のアプリケーション用の NSV プレフィックス、 PPAP 対応
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(250個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ