BAT54WT1G onsemi 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 AEC-Q101 ショットキーバリア onsemi 81454566

onsemi 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 AEC-Q101 ショットキーバリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
注文コード
81454566
品番
BAT54WT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-323
最大連続 順方向電流 = 200mA
ピーク逆繰返し電圧 = 30V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキーダイオード
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク逆回復時間 = 5ns
ショットキーダイオードは、高速スイッチングアプリケーション、回路保護、および電圧クランプ用に設計されています。非常に低い順方向電圧により、導通損失が低減されます。小型表面実装パッケージは、スペースが限られているハンドヘルドおよびポータブルアプリケーションに最適です。非常に高速なスイッチング速度 非常に低い順方向電圧: 0.35V (typ) (IF=10MADC 時 鉛フリーパッケージを用意 独自のサイトおよび制御変更要件を必要とする自動車およびその他のアプリケーション用の NSV プレフィックス、 PPAP 対応

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする