曜日別特売

onsemi 基準電圧IC, 出力:1.24V 表面実装 高精度、プログラマブル, 3ピン, TLV431ASN1T1G

onsemi 基準電圧IC, 出力:1.24V 表面実装 高精度、プログラマブル, 3ピン, TLV431ASN1T1G - onsemi

公称電圧 = 1.24V
パッケージタイプ = SOT-23
基準タイプ = 高精度、プログラマブル
立上がり精度 = ±1 %, ±2 %
実装タイプ = 表面実装
トポロジー = シリーズ / シャント
出力電流 Max = 20mA
入力電圧 Max = 16 V
出力電圧 Min = 1.24 V
出力電圧 Max = 16 V
ピン数 = 3
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
幅 = 1.4mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81440810TLV431ASN1T1G
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする