実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = ケース 403AC
最大連続 順方向電流 = 4A
ピーク逆繰返し電圧 = 40V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80A
J 字形リード付きの小型コンパクトな表面実装可能パッケージです 自動処理用の角形パッケージです 非常に安定した酸化不動態化ジャンクション 逆アバランシェエネルギートランジェントに対する優れた Ability (能力 ストレス保護用ガードリング 機械的特性: ケース:エポキシ、成形 重量:約 217 mg 仕上げ:すべての外面に耐腐食性、 Terminal Leads は容易にはんだ付け可能 はんだ付けのリード及び取り付け表面温度:最大 260 ° C ( 10 秒間) 16 mm テープ及びリールで出荷され、 1 リールあたり 2500 個のユニットが用意されています 極性:プラスチックボディのノッチは、カソードリードを示します マーキング: B32 、 B33 、 B34 PPAP対応 SBRS8 および NRVB プレフィックスは、固有のサイトおよび制御変更の要件を必要とする自動車およびその他のアプリケーション用です