レギュレータ機能 = ブースト / バックコントローラ、反転
レギュレータタイプ = バックブーストスイッチングA
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 3 mV、12 mV、30 mV
ロードレギュレーション = 0.022 V、3 mV、10 mV
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
出力タイプ = 可変
最大スイッチング周波数 = 100 kHz
スイッチングレギュレータ = あり
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
長さ = 5mm
スイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor


