曜日別特売

onsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 昇降圧 / 反転, 8-Pin, NCP3063DR2G

onsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 昇降圧 / 反転, 8-Pin, NCP3063DR2G - onsemi

レギュレータ機能 = ブースト / バックコントローラ、反転
レギュレータタイプ = バックブーストスイッチングA
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 1.5 mV、2 mV、8 mV
ロードレギュレーション = 1.6 mV、5 mV、9 mV
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
出力タイプ = 可変
最大スイッチング周波数 = 150 kHz
スイッチングレギュレータ = あり
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
動作温度 Min = 0 ℃mm
幅 = 4mm
スイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81450524NCP3063DR2G
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする