レギュレータ機能 = ブースト / バックコントローラ、反転
レギュレータタイプ = バックブーストスイッチングA
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 1.5 mV、2 mV、8 mV
ロードレギュレーション = 1.6 mV、5 mV、9 mV
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
出力タイプ = 可変
最大スイッチング周波数 = 150 kHz
スイッチングレギュレータ = あり
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
動作温度 Min = 0 ℃mm
幅 = 4mm
スイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor