曜日別特売

onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 215mA, 100V, シリーズ,エレメント数 2 SC-70, 3-Pin

onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 215mA, 100V, シリーズ,エレメント数 2 SC-70, 3-Pin - onsemi

最大順方向電流 = 215mA
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最大逆電圧 = 100V
パッケージタイプ = SC-70
ピン数 = 3
最大ダイオードキャパシタンス = 1.5pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 2.2mm
幅 = 1.35mm
高さ = 1mm
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
パワー消費 = 300mW

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81447916BAV99RWT1G
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする