パッケージタイプ = TSSOP
ロジックタイプ = シフトレジスター
ステージ数 = 8
論理回路 = 74VHC
実装タイプ = 表面実装
動作/操作モード = シリアル, パラレル
エレメント数 = 1
ピン数 = 16
動作供給電圧 Min = 2 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm
方向性タイプ = 単方向
74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS


