曜日別特売

onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 250V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin

onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 250V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin - onsemi

ダイオード構成 = シングルmA
実装タイプ = 表面実装
最大逆電圧 = 250V
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
最大ダイオードキャパシタンス = 5pF
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 3.04mm
幅 = 1.4mm
高さ = 1.01mm
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
パワー消費 = 385mW

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81454365BAS21LT1G
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする