ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 4.75mm幅 = 2.95mm高さ = 2.2mm寸法 = 4.75 x 2.95 x 2.2mmFairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A