曜日別特売

onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 100V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin

onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 100V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin - onsemi

最大順方向電流 = 200mA
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 100V
パッケージタイプ = SOD-323
ピン数 = 2
最大ダイオードキャパシタンス = 2pF
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 1.8mm
幅 = 1.35mm
高さ = 1mm
寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm
自動車規格 = AEC-Q101mW
このスイッチングダイオードは、高速スイッチング用途向けに設計されています。鉛フリー、ハロゲンフリー / BFRフリー

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81444827SBAS16HT1G
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする