曜日別特売

onsemi スイッチングダイオード 表面実装, コモンカソード,エレメント数 2 DPAK (TO-252), 3-Pin 1.2V

onsemi スイッチングダイオード 表面実装, コモンカソード,エレメント数 2 DPAK (TO-252), 3-Pin 1.2V - onsemi

ダイオード構成 = コモンカソード
1チップ当たりのエレメント数 = 2
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 3V
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 6.73mm
幅 = 6.22mm
高さ = 2.38mm
寸法 = 2.38 x 6.73 x 6.22mm
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81450795MURD620CTT4G
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする