曜日別特売

DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh

DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh - EcoFlow(エコフロー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81457095EFDELTAPRO3-JP
490,000
319,800
値下げ
351,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする