見切材

見切材 - HOJO見切材 - HOJO見切材 - HOJO見切材 - HOJO見切材 - HOJO見切材 - HOJO見切材 - HOJO見切材 - HOJO
用途4mmパネル用見切り材に使用します。ムク材。長さ(mm)1850厚さ(mm)12内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81456544-30ウォールナット
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81456560-30チェリー
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81456569-30メープル
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81456578-30オーク
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81456587-40ウォールナット
オープン
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81456596-40チェリー
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81456605-40メープル
オープン
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81456614-40オーク
オープン
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする