トップ(エイト)
P1レール
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質
アルミ
幅(mm)
17
高さ(mm)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81456849
TR-341
2000
シルバー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81456858
TR-341
3000
シルバー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81456867
TR-341
4000
シルバー
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81456876
TR-341
2000
アンバー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81456885
TR-341
3000
アンバー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81456894
TR-341
4000
アンバー
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。