トップ(エイト)
P2レール
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質
アルミ
幅(mm)
40
高さ(mm)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81456910
TR-342
2000
シルバー
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81456919
TR-342
3000
シルバー
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81456928
TR-342
4000
シルバー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81456937
TR-342
2000
アンバー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81456946
TR-342
3000
アンバー
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81456955
TR-342
4000
アンバー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。